Porta plaquitas regulable 10º - 80º

Ref.: 5446180161
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-CH25-WTC16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-CH25-WTC16
Porta plaquitas regulable 10º - 80º
Porta plaquitas para biselados

Características:

  • Porta plaquitas con ángulo de biselado ajustable entre 10º y 80º
  • Polivalente para todo tipo de biselados.
  • Recomendado para máquinas pequeñas o centros de fresado.

Biselados 10º - 80º

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Número de filos de corte

1 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro mínimo

5 mm
Más Información

Diámetro de fresa

23 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

TC.. 16T3..
Más Información

Diámetro del vástago

25
Más Información

Catálogo General

5446180161

Ficha Técnica

232298557.pdf
Scroll to top