PORTA-DOCUMENTOS CON BASTIDOR-A4-RED Marco para información, autoadhesivo Marco para documentos informativos autoadhesivo, con bisagras y con cierre magnético para cambiar de documentos de manera rápida y sencilla
Presente su información de manera profesional y con la máxima calidad
Los dos compartimentos permiten leer la información desde los dos laterales en superficies acristaladas
El marco tiene el mismo aspecto en los dos lados
Es posible, por ejemplo, extraerlo del cristal
El marco magnético con bisagras permite introducir documentos y cambiarlos con rapidez
Fácil de montar en superficies lisas con la suficiente resistencia sin necesidad de materiales adicionales
Se puede usar tanto en sentido vertical como horizontal
Para documentos en DIN A4, p. ej., carteles señalizadores de estancias, carteles con información orientativa, instrucciones sobre sustancias peligrosas, instrucciones de uso o señales informativas para casos de incendio.
https://www.wurth.es/porta-documentos-con-bastidor-a4-red459302PORTA-DOCUMENTOS CON BASTIDOR-A4-REDPORTA-DOCUMENTOS CON BASTIDOR-A4-RED<br>Marco para información, autoadhesivo<br>Marco para documentos informativos autoadhesivo, con bisagras y con cierre magnético para cambiar de documentos de manera rápida y sencilla<br><ul><li>Presente su información de manera profesional y con la máxima calidad</li><li>Los dos compartimentos permiten leer la información desde los dos laterales en superficies acristaladas</li><li>El marco tiene el mismo aspecto en los dos lados</li><li>Es posible, por ejemplo, extraerlo del cristal</li><li>El marco magnético con bisagras permite introducir documentos y cambiarlos con rapidez</li><li>Fácil de montar en superficies lisas con la suficiente resistencia sin necesidad de materiales adicionales</li><li>Se puede usar tanto en sentido vertical como horizontal</li></ul><br><P>Para documentos en DIN A4, p. ej., carteles señalizadores de estancias, carteles con información orientativa, instrucciones sobre sustancias peligrosas, instrucciones de uso o señales informativas para casos de incendio.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21217111.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21217111.jpg2024-02-16T19:41:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!