Pomos para muebles

Ref.: 0685728013
Ver todas las versiones

PLACAS TIRADOR URAL NIQUEL CEPILLADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACAS TIRADOR URAL NIQUEL CEPILLADO
Pomos para muebles
Serie Ural
  • Material: Zamak
  • Montaje: Encastrado con cazoleta
  • Acabados: Cromo Mate y Níquel Cepillado.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud exterior

29 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

29 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0685728013

Ficha Técnica

32407395.pdf
Scroll to top