Pomos para muebles

Ref.: 0685728012
Ver todas las versiones

TIRADOR-URAL-CROMO-MATE-29X29

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-URAL-CROMO-MATE-29X29
Pomos para muebles
Serie Ural
  • Material: Zamak
  • Montaje: Encastrado con cazoleta
  • Acabados: Cromo Mate y Níquel Cepillado.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

Longitud exterior

29 mm
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

26 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.360 g
Más Información

Catálogo General

0685728012

Ficha Técnica

32407395.pdf
Scroll to top