Empuñaduras de estrella con vástago de acero saliente, especialmente indicados para conexiones con vástago en orificios ciegos o roscas interiores.
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior del casquillo |
13.5 mm |
Formulario |
L |
Diámetro de la cabeza |
40 mm |
Material de la empuñadura |
Poliamida |
Diámetro nominal |
8 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Altura del casquillo |
10 mm |
Material del casquillo |
Acero |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Color del tirador |
Negro |
Longitud de rosca |
50 mm |
Altura del eje |
13 mm |
Altura de empuñadura |
25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Superficie del casquillo |
Cincado |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
5099600850 |