Longitud del casquillo |
21 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Arenado |
Formulario |
E |
Diámetro de la cabeza |
50 mm |
Material de la empuñadura |
1,4308 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la empuñadura |
Natural |
Longitud de rosca |
18 mm |
Altura del eje |
17 mm |
Altura de empuñadura |
34 mm |
Peso del producto (por artículo) |
221.000 g |
Diámetro del vástago |
18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
5099309210 |