Pomos para muebles

Ref.: 0685728003
Ver todas las versiones

POMO LOIRA N. CEPILLADO D28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO LOIRA N. CEPILLADO D28
Pomos para muebles
Serie Loira
  • Material: Zamak.
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Acabados: Cromo Mate y Níquel Cepillado.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0685728003

Ficha Técnica

32407396.pdf
Scroll to top