Mangos de estrella con casquillo de acero saliente, especialmente indicados para conexiones con vástago en orificios ciegos o roscas interiores.
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior del casquillo |
23 mm |
Formulario |
K |
Diámetro de la cabeza |
63 mm |
Material de la empuñadura |
Poliamida |
Diámetro nominal |
16 mm |
Material de la rosca |
1,4305 |
Tipo de rosca |
M |
Altura del casquillo |
15 mm |
Material del casquillo |
1,4305 |
Superficie de la rosca |
Natural |
Color del tirador |
Negro |
Longitud de rosca |
23 mm |
Altura del eje |
21 mm |
Altura de empuñadura |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
92.000 g |
Superficie del casquillo |
Natural |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
5099310116 |