Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
9 mm |
Formulario |
Óvalo |
Color |
Color de hierro envejecido |
Diámetro de la base |
17.4 mm |
Diámetro |
30.8 mm |
Diámetro del botón |
30.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
65.760 g |
Altura |
28.6 mm |
Catálogo General |
0685170260 |