Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
11 mm |
Formulario |
Redondo |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro de la base |
15 mm |
Altura de la base |
18.9 mm |
Diámetro |
28 mm |
Peso del producto (por artículo) |
31.360 g |
Altura |
23 mm |
Catálogo General |
0685310666 |