Los polímeros termoestables son plásticos endurecidos de forma irreversible y resistentes al calor y a la deformación. Son extremadamente fáciles de limpiar gracias a su excelente resistencia a los disolventes.
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
K |
Diámetro de la cabeza |
50 mm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
Termoestable pf |
Diámetro nominal |
10 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Superficie de la empuñadura |
Pulido muy brillante |
Color del tirador |
Negro |
Longitud de rosca |
18 mm |
Altura del eje |
20 mm |
Altura de empuñadura |
32 mm |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
Diámetro del vástago |
22 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
5099370110 |