Pomo

Ref.: 0685600206
Ver todas las versiones

POMO ASIMOV NEGRO SATINADO 32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ASIMOV NEGRO SATINADO 32MM
Pomo
ASIMOV
  • Pomo fabricado en zamak en varios acabados.
  • Contenido:

Cada pomo será suministrado con 1 tornillo métrico de ∅4x25mm.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Catálogo General

0685600206

Ficha Técnica

556132820.pdf
Scroll to top