Polo Stretch X

Ref.: M447514005
Ver todas las versiones

POLO MC STRETCH X BEIGE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC STRETCH X BEIGE 3XL
Polo Stretch X
El cómodo polo de tejido elástico con una cremallera de dos colores brinda un confort máximo.
  • De algodón peinado para una comodidad máxima
  • Transpiración reforzada y costuras en contraste
  • Mangas raglán
  • Logotipo e inserciones reflectantes
  • Cremallera de dos colores

Material

95 % algodón, 5 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447514005

Ficha Técnica

32410251.pdf
Scroll to top