Polo manga corta/ larga

Ref.: M547107006
Ver todas las versiones

POLO MANGA CORTA ESD AZUL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MANGA CORTA ESD AZUL 4XL
Polo manga corta/ larga
ESD
Polo con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 32% algodón, 3% fibra antiestática - 200 gr/m2

  • Tejido muy cómodo de punto piqué elástico.
  • Modelo unisex.
  • Adecuada para ambientes ESD.
  • Certificada en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 32 % algodón, 3 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547107006

Ficha Técnica

566751336.pdf

Ficha Técnica

566794132.pdf
Scroll to top