Material |
ZN |
Superficie |
A2K/A2K |
Tecnología de rodamientos |
Montado en resorte |
Longitud |
95.5 mm |
Anchura |
46 mm |
Diámetro |
98 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1330.000 g |
Altura |
98 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687930005 |
Ficha Técnica |
32407650.pdf |