Poleas puerta corredera

Ref.: 0687930014
Ver todas las versiones

POLEA CANAL U NYLON 655KG 100/20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA CANAL U NYLON 655KG 100/20
Poleas puerta corredera
Poleas para carril de canal U

Características

  • Polea con rodamiento 6204 2RS.
  • Acabado cincado o nylon según referencia.
  • Para perfil U.

Ventajas

  • Rodamiento RS tapa de goma estanca lateral.
  • Instalación mediante tornillo pasante.
  • Soportan pesos elevados según tabla.
  • Modelos de nylon, ideal para zonas muy húmedas.

Beneficios

Rodamientos libres de mantenimiento.

Material

PA 6
Más Información

Superficie

PA
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

98 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Diámetro

98 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

306.000 g
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Catálogo General

0687930014

Ficha Técnica

32407650.pdf
Scroll to top