Rodillo

Ref.: 0687930000
Ver todas las versiones

POLEA CANAL U 655KG 90/20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA CANAL U 655KG 90/20
Rodillo
Ranura en U semicircular
  • Acero electrogalvanizado
  • Rodamiento de una hilera de bolas

Rueda para puertas correderas

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2K-A2K
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

95.5 mm
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Diámetro

88 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Catálogo General

0687930000

Ficha Técnica

32407650.pdf
Scroll to top