POLEA CANAL V ENCASTRE 655KG 90/20

Ref.: 0687930010
Ver todas las versiones

POLEA CANAL V ENCASTRE 655KG 90/20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA CANAL V ENCASTRE 655KG 90/20

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2K-A2K
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

156 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Diámetro

88 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1155.000 g
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Catálogo General

0687930010

Ficha Técnica

32407652.pdf
Scroll to top