Poleas de encastre puerta corredera de nylon

Ref.: 0687930016
Ver todas las versiones

POLEA CANAL U NYL ENCASTRE 655KG 100/20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA CANAL U NYL ENCASTRE 655KG 100/20
Poleas de encastre puerta corredera de nylon
Poleas de encastre para carril de canal de 20 U

Características

  • Polea para encastrar con rodamiento 6204 2RS.
  • Acabado nylon.
  • Para perfil U.

Ventajas

  • Rodamiento RS tapa de goma estanca lateral.
  • Instalación con tornillo de m8-10.
  • Soportan pesos elevados según tabla.
  • Modelos de nylon, ideales para zonas muy húmedas.

Beneficios

Rodamientos libres de mantenimiento.

Material

PA 6
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tecnología de rodamientos

Montado en resorte
Más Información

Longitud

156 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Diámetro

98 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

668.000 g
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Catálogo General

0687930016

Ficha Técnica

32407652.pdf
Scroll to top