Rodillo con placa externa

Ref.: 0689000018
Ver todas las versiones

POLEA-CORRE-REDONDO-PARA-SOLDAR-90X26MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA-CORRE-REDONDO-PARA-SOLDAR-90X26MM
Rodillo con placa externa
Ranura en U semicircular
  • Acero electrogalvanizado
  • Rodamiento de una hilera de bolas

Rueda para puertas correderas

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Catálogo General

0689000018

Ficha Técnica

32407651.pdf
Scroll to top