Rodillo con placa externa

Ref.: 0689000017
Ver todas las versiones

POLEA C.REDONDO PARA SOLDAR 80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLEA C.REDONDO PARA SOLDAR 80
Rodillo con placa externa
Ranura en U semicircular
  • Acero electrogalvanizado
  • Rodamiento de una hilera de bolas

Rueda para puertas correderas

Material

ZN
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tecnología de rodamientos

Rodamiento de bolas
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Diámetro

78 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Catálogo General

0689000017

Ficha Técnica

32407651.pdf
Scroll to top