Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Anchura |
30 mm |
Diámetro |
30 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.165 kg |
Altura |
75 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0970600301 |
Ficha Técnica |
32407655.pdf |