Jersey polar Luca

Ref.: M356121002
Ver todas las versiones

POLAR-1/2-CREMALLERA-LUCA-AZUL-L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- 100% poliéster - 280g/m2

- Lavar máx 30ºC

- No usar secadora

- Polar muy suave y con óptima vestibilidad

- Cierre mediante robusta cremallera

- 2 bolsillos laterales con cremallera

- Absorbe la humedad transportándola del interior al exterior y manteniendo el cuerpo seco

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M356121002

Ficha Técnica

32410445.pdf