Bomba manual ENERPAC para crimpadora

Ref.: 0866016901
Ver todas las versiones

BOMBA NEUMATICA ENERPAC W16 630BAR

Descripción

BOMBA NEUMATICA ENERPAC W16 630BAR
Bomba manual ENERPAC para crimpadora
W16P

Gracias a sus relaciones de multiplicación, la BOMBA NEUMÁTICA ACCIONADA por PEDAL alcanza presiones de hasta 630 bar. Su tamaño compacto hace que sea fácil de transportar y usar. Se acciona con el pedal y se detiene cuando se alcanza la presión hidráulica deseada, mientras continúa manteniendo el circuito presurizado. El acoplamiento de liberación rápida montado en la salida de suministro de aceite permite que la bomba se conecte fácilmente a las máquinas de prensado a través del TUBO PARA EL CONJUNTO DE BOMBAS, arte. 0866016903

Presión máxima de funcionamiento

630 bar
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9000.000 g
Más Información

Altura

211 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 170 x 211 mm
Más Información
Scroll to top