Perfil con inserción de borde de zócalo uni malla

Ref.: 0519522110
Ver todas las versiones

PLINEDGPRFL-MSH-UNI-L2M-W100MM

Descripción

PLINEDGPRFL-MSH-UNI-L2M-W100MM
Perfil con inserción de borde de zócalo uni malla
Para insertar entre la fachada y el aislamiento perimetral

Se pueden utilizar espesores de aislamiento de hasta 240 mm en combinación con el perfil para zócalo de inserción Uni

Un producto para varios espesores de aislamiento

Alineación a ras sencilla

Fácilmente ajustable

Se puede acortar a un voladizo de 80 mm

Con punto de rotura

Alisado más sencillo, grosor de yeso definido

Con borde de alisado

Con vierteaguas

Incluye conector insertable


Se recomienda utilizar una cinta de sellado comprimida entre el aislamiento del zócalo y el perfil.

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Grosor mínimo del yeso

5.3 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top