Papel de lija, impermeable

Ref.: 058411 600
Ver todas las versiones

PLIEGO-LIJA-AGUA-P600-230X280

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLIEGO-LIJA-AGUA-P600-230X280
Papel de lija, impermeable
Carburo de silicio
  • Se puede utilizar sin remojar, soporte de granos extremadamente flexible
  • Trabajo de contorneado preciso
  • Excelente acabado
  • Excelente contacto con el material y agarre óptimo
  • Rendimiento óptimo de rectificado inicial y a largo plazo con una larga vida útil
  • Dispersión densa

Lijado de estructuras de resina sintética, nitrato y barniz acrílico termoplástico.


Lijado de masillas convencionales (P400-P800).


Retoque de los defectos de la capa de recubrimiento (P1000-P2000), en caso de inclusiones de polvo o partículas de suciedad (P2000).

Dispersión

Cerrar dispersión
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Tamaño del grano

P600
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.940 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 230 mm
Más Información

Catálogo General

058411600

Ficha Técnica

32405599.pdf
Scroll to top