Conexión rápida BRK de 45 grados con conexión pasamuros

Ref.: 0885331811
Ver todas las versiones

PLGSCRINCON-BRK-BULKHEAD-45DGR-M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGSCRINCON-BRK-BULKHEAD-45DGR-M
Conexión rápida BRK de 45 grados con conexión pasamuros

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M16 x 1,5
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.400 g
Más Información

Catálogo General

0885331811

Ficha Técnica

32406762.pdf
Scroll to top