Pieza de conexión ABC

Ref.: 0885620542
Ver todas las versiones

PLGSCRINCON-ABC-PART-M18-M12-REG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGSCRINCON-ABC-PART-M18-M12-REG
Pieza de conexión ABC

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Enchufable
  • Extraíble

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M12 x 1,5
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

MT M18 x 1.5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620542

Ficha Técnica

32406745.pdf
Scroll to top