Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Ref.: 0885331801
Ver todas las versiones

PLGSCRINC-BULKHEAD-90DGR-M22-M22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLGSCRINC-BULKHEAD-90DGR-M22-M22
Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M22 x 1,5
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.500 g
Más Información

Catálogo General

0885331801

Ficha Técnica

32406762.pdf
Scroll to top