Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 GF30 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Diámetro de la cabeza |
30 mm |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Rosca de conexión |
M25 x 1,5 |
Sin silicona |
Sí |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.990 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0967871403 |