Lámina de goma

Ref.: 0715544122
Ver todas las versiones

PLATAFORMA DE GOMA RT 370X330X20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATAFORMA DE GOMA RT 370X330X20MM
Lámina de goma
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

RBR
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

330 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2550.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

370 x 330 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0715544122

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf
Scroll to top