Lámina de goma

Ref.: 0715544128
Ver todas las versiones

PLATAFORMA DE GOMA RT 220X120X12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLATAFORMA DE GOMA RT 220X120X12MM
Lámina de goma
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

RBR
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

220 x 120 x 12 mm
Más Información

Catálogo General

0715544128

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf
Scroll to top