Lámina de goma

Ref.: 0715544123
Ver todas las versiones

PLATAFORMA DE GOMA CD 450X450X20MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Material

RBR
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5700.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0715544123

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf