Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 5446999962
Ver todas las versiones

APKT 1604PDR-WMH:MW330

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APKT 1604PDR-WMH:MW330
Plaquita reversible de fresadora

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.400 g
Más Información

Diámetro interno

0 mm
Más Información

Altura

4.76 mm
Más Información

Catálogo General

5446999962

Ficha Técnica

232309226.pdf
Scroll to top