Para montar cazoletas y placas lineales y transversales de bisagras
Material |
PLA |
Color |
Verde tráfico RAL 6024 |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
30.500 g |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
3-5 mm |
Catálogo General |
F146135865 |
Ficha Técnica |
32407092.pdf |