Placa de unión VARIFIX®, premontada

Ref.: 0865006001
Ver todas las versiones

PLACA UNION VARIFIX 26X18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA UNION VARIFIX 26X18
Placa de unión VARIFIX®, premontada
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para uniones de riel y soporte angular, estructuras de soporte angular, estructuras libres

Distancia entre orificios

42 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

156 mm
Más Información

Diseño

Preinstalado
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

270 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura 2

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor 2

4 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

267.000 g
Más Información

Catálogo General

0865006001

Ficha Técnica

32408380.pdf
Scroll to top