Distancia entre orificios 2 |
450 mm |
Distancia entre orificios |
50 mm |
Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Ancho de perfil |
41 mm |
Longitud |
500 mm |
Diseño |
Largo |
Anchura |
49 mm |
Altura del perfil |
51 mm |
Diámetro del orificio |
11 mm |
Peso |
2000 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm41 x 62 mm |
Grosor |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2233.000 g |
Altura |
55 mm |
Catálogo General |
0862006019 |