Placa de cierre acodada grande MS 5000

Ref.: 0683530423
Ver todas las versiones

PLACA SOPORTE DELANTERO MS5000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA SOPORTE DELANTERO MS5000
Placa de cierre acodada grande MS 5000

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Catálogo General

0683530423

Ficha Técnica

32407443.pdf
Scroll to top