Placa de soldadura

Ref.: 0599020200
Ver todas las versiones

PLACA-SOLDAR-SPAL-3015/2-4S/2

Descripción

PLACA-SOLDAR-SPAL-3015/2-4S/2
Placa de soldadura
Parte 2: versión simple, tipo SPAL
DIN 3015-2, sencilla, acero, fosfatada

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

18 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

2
Más Información

Distancia entre piezas de unión

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Tamaño nominal

4S
Más Información

DIN

3015-2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.100 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top