Distancia entre orificios |
26 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Longitud |
42 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro de la pieza de conexión |
18 mm |
Tamaño nominal según DIN |
2 |
Distancia entre piezas de unión |
26 mm |
Diámetro del orificio |
6 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Tubos |
Grosor |
3 mm |
DIN |
3015-1 |
Peso del producto (por artículo) |
36.400 g |
Altura |
9.5 mm |
Normas |
DIN 3015-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4499010200 |