Señalización trasera de aluminio

Ref.: 081244 838
Ver todas las versiones

PLACA REFLECTANTE CAMION 132X566

Descripción

PLACA REFLECTANTE CAMION 132X566
Señalización trasera de aluminio
Para vehículos de mercancías pesadas y cabezas tractoras

El material reflectante de las señales cumple con ECE 70,01

  • Amarillo: Tipo III (retrorreflectante)
  • Rojo/ámbar: tipo I (fluorescente)

Incluye: 2 piezas


Señalización trasera de vehículos de transporte pesado y largos

Material

ALU
Más Información

Marca de aprobación

ECE 70.01
Más Información

Diseño

Señalización media
Más Información

Anchura

566 mm
Más Información

Color

AmarilloNaranjaRojo
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83100000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

646.000 g
Más Información

Altura

132 mm
Más Información
Scroll to top