Plantilla para bisagras invisibles

Ref.: 0689396110
Ver todas las versiones

PLACA PLANTILLA SPIRIT 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA PLANTILLA SPIRIT 40
Plantilla para bisagras invisibles
Spirit
Útil de fresado universal en combinación con las placas patrón (según bisagra), para el cajeado de bisagras invisibles de puertas de paso.
  • Hace que la instalación de las bisagras sea rápida, fácil y precisa.
  • Sistema de abrazaderas con adaptación para puerta y marco.
  • Perfecta alineación entre bisagras.
  • Resistente, confeccionada en materiales de aluminio y acero.
  • Adecuada para todo tipo de bisagras utilizando el modelo de placa correspondiente.
  • Las placas no están incluidas en el suministro del marco plantilla (ver opciones de placas).
  • Plantillas fabricadas en plástico ABS.

Material

ABS
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

84 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.800 g
Más Información

Catálogo General

0689396110

Ficha Técnica

32406950.pdf
Scroll to top