PLACAS INSONORIZANTES AUTOADHESIVAS 6UND Placa insonorizante Insonoriza el habitáculo contra los ruidos producidos por vibraciones de componentes de la carrocería, p. ej., los pasos de rueda, el túnel de cardán, los conjuntos de suelo, las puertas y otras piezas laterales.
Placa bituminosa reforzada con revestimiento de polipropileno, autoadhesiva
Gran fuerza adhesiva
Prácticamente irrompible
Resistente al agua, a los ácidos débiles, a las soluciones alcalinas, etc.
Resistente a temperaturas de -30°C a +80 °C (1 hora a +180 °C)
Las superficies que se vayan a pegar deben estar limpias, libres de grasa y secas. En raras ocasiones, la unión adhesiva puede causar problemas, especialmente en superficies recién pintadas (agente nivelador), así como en acabados de martillo o similares (área de contacto reducida). Se recomiendan pruebas preliminares. Después de retirar el material de recubrimiento (papel o película), la placa de aislamiento acústico Würth se presiona sobre la superficie con el lado adhesivo hacia abajo. Para lograr una unión perfecta, los materiales a unir deben tener una temperatura de 20-25°C y deben ser presionados con un rodillo para evitar cojines de aire. El almacenamiento vertical o sobre la cabeza de las piezas está permitido 1 hora después de la unión como muy pronto.
Insonoriza el habitáculo contra los ruidos producidos por vibraciones de componentes de la carrocería, p. ej., los pasos de rueda, el túnel de cardán, los conjuntos de suelo, las puertas y otras piezas laterales.
https://www.wurth.es/placa-insonoriza-autoadhesiva-6-und477773PLACAS INSONORIZANTES AUTOADHESIVAS 6UNDPLACAS INSONORIZANTES AUTOADHESIVAS 6UND<br>Placa insonorizante<br>Insonoriza el habitáculo contra los ruidos producidos por vibraciones de componentes de la carrocería, p. ej., los pasos de rueda, el túnel de cardán, los conjuntos de suelo, las puertas y otras piezas laterales.<br><ul><li>Placa bituminosa reforzada con revestimiento de polipropileno, autoadhesiva</li><li>Gran fuerza adhesiva</li><li>Prácticamente irrompible</li><li>Resistente al agua, a los ácidos débiles, a las soluciones alcalinas, etc.</li><li>Resistente a temperaturas de -30°C a +80 °C (1 hora a +180 °C)</li></ul><br><P>Las superficies que se vayan a pegar deben estar limpias, libres de grasa y secas. En raras ocasiones, la unión adhesiva puede causar problemas, especialmente en superficies recién pintadas (agente nivelador), así como en acabados de martillo o similares (área de contacto reducida). Se recomiendan pruebas preliminares. Después de retirar el material de recubrimiento (papel o película), la placa de aislamiento acústico Würth se presiona sobre la superficie con el lado adhesivo hacia abajo. Para lograr una unión perfecta, los materiales a unir deben tener una temperatura de 20-25°C y deben ser presionados con un rodillo para evitar cojines de aire. El almacenamiento vertical o sobre la cabeza de las piezas está permitido 1 hora después de la unión como muy pronto.</P><br><P>Insonoriza el habitáculo contra los ruidos producidos por vibraciones de componentes de la carrocería, p. ej., los pasos de rueda, el túnel de cardán, los conjuntos de suelo, las puertas y otras piezas laterales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51976.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/51976.jpg2024-02-16T19:51:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!