Distancia entre orificios (horizontal) |
94 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZNNI |
Longitud |
118 mm |
Anchura |
30 mm |
Tamaño nominal según DIN |
7 |
Color |
Gris plata |
Diámetro del orificio |
7 mm |
Adecuado para |
Abrazaderas para tubos |
Grosor |
5 mm |
Tamaño nominal |
7 |
DIN |
3015-1 |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
132.100 g |
Normas |
DIN 3015-1 |
Catálogo General |
0599018703 |