Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para estabilizar los rieles de montaje C junto con tornillos martillo o fijaciones con tornillos martillo
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
47.5 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro del orificio |
10.5 mm |
Peso |
37.3 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm |
Ancho interior |
41 mm |
Grosor |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
73089098000 |
Peso del producto (por artículo) |
37.300 g |
Altura |
10 mm |
Catálogo General |
0862005152 |
Ficha Técnica |
32408354.pdf |