Lámina insonorizante

Ref.: 0890100065
Ver todas las versiones

PLACA ANTISONORA ADHE. 100X50CM

Descripción

PLACA ANTISONORA ADHE. 100X50CM
Lámina insonorizante
Para insonorización, aislamiento térmico y estilización estética del motor y el capó del vano motor, las puertas, etc.
  • Láminas de espuma blanda de poliuretano
  • Color: Espuma: gris; capa superior: Negro
  • Con una capa superior encapsulada de poliuretano de alta elasticidad en una de las caras
  • Autoadhesiva
  • Resistente al agua, al agua marina, al aceite para motor, a los combustibles, a los disolventes, etc.
  • Impermeable al aire y a la mayoría de líquidos
  • Gran fuerza adhesiva
  • Resistente a temperaturas de -30°C a +80 °C (1 hora a +180 °C)

Para lograr una unión adecuada, la superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite y grasa y ser portadora de carga. La superficie debe ser comprobada para verificar la compatibilidad con el revestimiento limpiador/autoadhesivo. Procede con cuidado al pegar, ya que una vez que el recubrimiento autoadhesivo entra en contacto con la superficie, no se pueden hacer correcciones. Asegúrese de que se aplica suficiente presión y de que se evitan bolsas de aire durante la aplicación.


Para aislamiento acústico en máquinas, cajas de interruptores, unidades de aire acondicionado, conductos de ventilación y paneles de chapa metálica. Especialmente adecuado para paneles de chapa delgada en la construcción automotriz (motor y bota).


Conservar herméticamente sellado en el embalaje original en un lugar seco a temperaturas entre +15 °C y +25 °C sin exposición directa al sol. Vida útil de 12 años

Material

PUR
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

353.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

CondensaciónPaso del tiempo
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

1000 x 500 x 10 mm
Más Información
Scroll to top