Conector angular para hormigón tipo P

Ref.: 0681630150
Ver todas las versiones

DDU-PLACA ANG.HORMIGON TIP P-H150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-PLACA ANG.HORMIGON TIP P-H150MM
Conector angular para hormigón tipo P
El conector angular tipo P puede utilizarse para fijar componentes de madera, ventanas y elementos de la fachada en el hormigón. Las tolerancias de instalación se pueden compensar con la ranura de la base.
  • Diseño sólido y robusto
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S235 + Z275 [aprox. 20 µm])
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos según las especificaciones del fabricante: d = 12 mm

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Conexiones portantes de carga de vigas de madera de construcción para madera u hormigón


El diámetro del perno/tornillo/anclaje metálico solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


B 2.6

Profundidad

75 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Designación del material

S235
Más Información

Distancia entre el soporte de pared y el agujero alargado

22.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-09/0217
Más Información

Diámetro del orificio

14 mm
Más Información

Peso

766 g
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

125 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

754.800 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Anchura x altura

60 x 150 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

60 x 150 x 75 mm
Más Información

Catálogo General

0681630150

Ficha Técnica

32407613.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top