Casquillo para pestillos de puerta

Ref.: 068638112
Ver todas las versiones

CASQUILLO PARA PASADOR 12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO PARA PASADOR 12MM
Casquillo para pestillos de puerta
Para pestillo de puerta
  • Sirve como alternativa para el cerradero suministrado con el perno de la puerta: Evita la acumulación de suciedad al fondo del orificio taladrado mediante un tapón obturador amortiguado
  • Fácil de taladrar, lo cual evita el embutido, que requiere mucho tiempo

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la cabeza

22 mm
Más Información

Profundidad de montaje

29 mm
Más Información

Profundidad de penetración

17 mm
Más Información

Retenedor de barra máximo

12 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

068638112

Ficha Técnica

388996283.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top