Pistola de montaje de bridas

Ref.: 0502715002
Ver todas las versiones

PISTOLA-TENSORA-BRIDA-CBLTIE-GTH-E

Descripción

PISTOLA-TENSORA-BRIDA-CBLTIE-GTH-E
Pistola de montaje de bridas
Ergonómico
Herramientas manuales ergonómicas para la instalación de bridas

Versiones

  • GTS-E: 0502715000
  • GTH-E: 0502715002

Principales características y beneficios

  • El mecanismo de corte de conector de cable mejorado reduce el impacto en la mano del instalador en un 40 %, el nivel más bajo en el sector
  • Se requiere menos fuerza en el mango para cortar el conector de cable: un 15 % menos que con herramientas similares
  • Diseño ligero y ergonómico que minimiza la fatiga

Fuerza de tracción mín.

44.5 N
Más Información

Material

Resina de epoxi
Más Información

Longitud

198.12 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

4,8 - 8,9 mm
Más Información

Color

GrisRojo
Más Información

Fuerza de tracción máxima

302.5 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.750 g
Más Información

Fuerza de tracción mín./máx.

44,5-302,5 N
Más Información
Scroll to top