Pistola para soldar MJ-360

Ref.: 0984990500
Ver todas las versiones

PISTOLA-GAS-(MJ-360)

Descripción

PISTOLA-GAS-(MJ-360)
Pistola para soldar MJ-360
Encendido automático (piezoeléctrico)
  • Regulación continua de llama/potencia. Se adapta de manera óptima a cada situación de trabajo
  • Botón de bloqueo para funcionamiento continuo
  • Alta temperatura de trabajo (1300 °C como máximo) a pesar de su diseño compacto
  • Llama estable y precisa en todas las posiciones
  • Empuñadura ergonómica
  • Apta para usar con gases comerciales más ligeros (butano)

Purgue el depósito a través de la válvula antes de rellenarlo (por ejemplo, con la punta de un bolígrafo)


Para la realización de trabajos de soldadura, contracción, estañado, etc. Ideal para talleres, servicio de atención al cliente, laboratorios, reparaciones, bricolaje, cocinas, etc.


Se suministra sin relleno (sin gas)

Tiempo de funcionamiento mín.

15 min
Más Información

Longitud

118 mm
Más Información

Anchura

42 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Capacidad de admisión de gas

10 ml
Más Información

Temperatura de llama máx.

1300 °C
Más Información

Tiempo de funcionamiento máximo

45 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.000 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

118 x 42 x 135 mm
Más Información

Tiempo de funcionamiento mín./máx.

15-45 min
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top